Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Brutschrank ICO150med 156 l, 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung einstellbar von 0 % - 20 % , Feuchtebegrenzung durch Peltier-Element, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Loch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/83984/full/ICO150-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/83984/full/ICO150-Geschlossen-shadow-1.jpg
CO2-Brutschrank ICO150med 156 l, 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung einstellbar von 0 % - 20 % , Feuchtebegrenzung durch Peltier-Element, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Loch...
Artikel-Nr.:
     3551-ICO150med
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICO150med
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
CO2-Brutschrank ICO150med, TwinDISPLAY, 156 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - einstellbar von 0 % - 20 %, Feuchtbegrenzung durch Peltier-Element, begrenzt bei gefüllter und eingeschobener Wasserschale den Wert der relativen Feuchte im Innenraum auf 93 % rh +/- 2,5 % , elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Pt100 und Selbstdiagnosesystem,, vollisiolierte Edelstahltür und beheizte innere Glastür, 6-Seiten-Rundumbeheizung, Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Lochblechen, Mehrfacher Übertemperaturschutz/Untertemperatur Alarm, hinterlegtes Sterilisationsprogramm, Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, 5 % CO2, Strukturedelstahlgehäuse: 719 x 1066 x 591 mm, Edelstahlinnenraum: 560 x 700 x 400 mm, Spannung:230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 2000 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.694,52*
€ 7.050,70*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.716,49*
€ 7.050,72*
Frei Haus
ab € 6.988,94*
€ 7.354,77*
Frei Haus
ab € 8.764,93*
€ 9.134,06*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.050,70*
€ 8.390,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.999,56*
€ 8.329,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.802,45*
€ 8.094,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.716,47*
€ 7.992,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.694,52*
€ 7.966,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
ICO150medB39698
ab € 174,58667*
Sonstiges
Memmert
ICO150medK7
ab € 1.462,26*
Sonstiges
Memmert
ICO150medK4
ab € 1.095,96*
Sonstiges
Memmert
ICO150medE02087
ab € 323,27*
Sonstiges
Memmert
ICO150medE48847
ab € 1.803,82*
Sonstiges
Memmert
ICO150medE48848
ab € 833,67*
Sonstiges
Memmert
ICO150medE37418
ab € 133,25*
Sonstiges
Memmert
ICO150medT2
ab € 458,01*
Sonstiges
Memmert
ICO150medE06189
ab € 29,95*
Sonstiges
Memmert
ICO150medFDAQ2
ab € 85,94*
Sonstiges
Memmert
ICO150medFDAQ1
ab € 2.640,64*
Sonstiges
Memmert
ICO150medGA3Q5
ab € 487,45*
Sonstiges
Memmert
ICO150medB49800
ab € 195,26*
Sonstiges
Memmert
ICO150medD38897
ab € 3.217,53*
Sonstiges
Memmert
ICO150medDLQ105A
ab € 1.282,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.