Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Brutschrank ICO105med, 107 l, 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung einstellbar von 0 % - 20 % , Feuchtebegrenzung durch Peltier-Element, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Loc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/83983/full/ICO105-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/83983/full/ICO105-Geschlossen-shadow-1.jpg
CO2-Brutschrank ICO105med, 107 l, 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung einstellbar von 0 % - 20 % , Feuchtebegrenzung durch Peltier-Element, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Loc...
Artikel-Nr.:
     3551-ICO105med
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICO105med
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
CO2-Brutschrank ICO105med, TwinDISPLAY, 107 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - einstellbar von 0 % - 20 %, Feuchtbegrenzung durch Peltier-Element, begrenzt bei gefüllter und eingeschobener Wasserschale den Wert der relativen Feuchte im Innenraum auf 93 % rh +/- 2,5 % , elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Pt100 und Selbstdiagnosesystem,, vollisiolierte Edelstahltür und beheizte innere Glastür, 6-Seiten-Rundumbeheizung, Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Lochblechen, Mehrfacher Übertemperaturschutz/Untertemperatur Alarm, hinterlegtes Sterilisationsprogramm, Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, 5 % CO2, Strukturedelstahlgehäuse: 719 x 846 x 591 mm, Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm, Spannung:230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1500 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.373,54*
€ 5.524,80*
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.371,39*
€ 5.524,82*
Frei Haus
ab € 5.584,62*
€ 5.765,27*
Frei Haus
ab € 7.017,77*
€ 7.177,37*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.524,80*
€ 6.574,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.494,55*
€ 6.538,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.403,79*
€ 6.430,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.373,54*
€ 6.394,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICO105medE02087
ab € 322,79*
Zubehör
Memmert
ICO105medE37418
ab € 133,34*
Zubehör
Memmert
ICO105medE06189
ab € 29,74*
Zubehör
Memmert
ICO105medFDAQ2
ab € 86,01*
Zubehör
Memmert
ICO105medFDAQ1
ab € 2.638,74*
Zubehör
Memmert
ICO105medGA3Q5
ab € 488,06*
Zubehör
Memmert
ICO105medD38897
ab € 3.215,91*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00124
ab € 359,66*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00131
ab € 388,77*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00143
ab € 511,26*
Zubehör
Memmert
ICO105medE06162
ab € 322,98*
Zubehör
Memmert
ICO105medB29744
ab € 17,6725*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33508
ab € 363,99*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33505
ab € 386,97*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33170
ab € 246,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.