| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-B80-2050-D Herst.-Nr.: B80-2050-D EAN/GTIN: 4260139971077 |
| |
|
| | |
| Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035 Türen narzissengelb RAL 1007 Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - GS-geprüfte Sicherheit - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau - 2 Flügeltüren in RAL 1007 - narzissengelb - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar Mit Komplettausstattung: - Inneneinrichtung, bestehend aus: 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene 3 x Einlegeboden, Tragkraft 75 kg - Türfeststellanlage - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Türen über Zylinderschloss abschließbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sicherheitsschrank Einlegeboden, Sicherheitsschrank Wannenboden, Brandschutztresorwannenboden, Wannenboden Brandschutztresor, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, drehtür schrank, Chemikalienschrankeinlegeboden Einlegeboden für Chemikalienschrank Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Fachboden Sicherheitsschrank Sicherheitsschrank Fachboden Sicherheitsschrank Einlegeboden Sicherheitsschrank Wannenboden Chemikalienschrankwannenboden Wannenboden Chemikalienschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,77* | € 36,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,84* | € 36,68* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,07* | € 36,96* | | | | Lager 3551 | 18 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 28,65* | € 37,45* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|