Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:140; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128747/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128747/full/Norres-Logo.jpg
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:140; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-53101400000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101400000-10
EAN/GTIN:
     4049645320803
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:140; L:10m

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,4 mmderstahldraht|Wandstärke ca. 0,4 mm
  • abriebfest |gemäß DIN 26057 Typ 1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |leichte Ausführung |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Information|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüss|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 140
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn140, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, Polyurethanschlauch Holzstaubabsaugung Folienschlauch Abluftschlauch Absaugschlauch Gebläseschlauch Ventilationsschlauch Schlauch schwer entflammbar Schwerentflammbarer Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,639*
€ 26,759*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 29,14*
1 Tag
240
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 29,47*
1 Tag
240
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 30,06*
4 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 26,22*
€ 30,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 26,759*
€ 31,84321
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,029*
€ 29,78451
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,259*
€ 28,86821
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 22,639*
€ 26,94041
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 267,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.