Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450; Ø:115; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130816/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130816/full/Norres-Logo.jpg
CP HYP 450; Ø:115; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45001150000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45001150000-6
EAN/GTIN:
     4049645240170
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP HYP 450; Ø:115; L:6m

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 170°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,55*
€ 47,68*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,38667*
€ 50,77667*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 46,54*
€ 51,94*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 57,41*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 59,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Meter
ab 12 Meter
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Meter
ab 30 Meter
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Meter
ab 60 Meter
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 286,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.