Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1625 275 Wandaschenbecher zylindrisch Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9137/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9137/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1625 275 Wandaschenbecher zylindrisch Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1625/275
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1625/275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher alu
wandaschenbecher
Wandascher, aus Edelstahl, zur Wandmontage, abschließbarer entnehmbarer Aschenbehälter aus Aluminium, Höhe: 28 cm, Durchmesser: 13 cm [Zwei Bohrungen mit 10 mm Durchmesser vorhanden, Schrauben im Lieferumfang.]
Weitere Suchbegriffe: contacto wandascher, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 64,75*
€ 85,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,39*
€ 85,92*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 73,63*
€ 96,74*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.