Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent
PVC-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-7437
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     4046895006563
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Das PVC-Klebeband und ist geeignet für den Verschluss von leichten, mittelschweren und schweren Verpackungen.

Eigenschaften:

  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Dauerklebkraft
  • gleichbleibende, geräuscharme Abrollung
  • leise abrollend
  • Qualität 55 my
  • Breite 75 mm
  • Länge 66 Meter
  • Farbe transparent
  • Naturkautschukkleber
  • 24 Rollen/Karton

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Dicke:
55 mm (inkl. Kleber)
Farbe:
transparent
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Kleber:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75 mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband,Packband,PVC,Paketband,Paketklebeband,PVC-Klebeband, PVC-Packband,PVC Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43211
ab € 2,52*
Zubehör
Storopack
121527
ab € 22,35*
Zubehör
Storopack
165295
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.