| |
|
| Artikel-Nr.: 353-5387 Herst.-Nr.: 5387 EAN/GTIN: 4046895007911 |
| |
|
| | |
| Besteht aus einseitiger Wellpappe zum Ausstopfen, Einschlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz, zur Hohlraumausfüllung und Zwischenlage. Umweltverträglich, gute Polsterwirkung, wellenfömige Anordnung sorgt für hervorragende Stoßdämpfung, lässt sich ausgezeichnet an Hohlräume in Umverpackungen anpassen. Artikeldetails: - 120 cm breit
- 70 Meter pro Rolle
- Qualität grobwellig 80/80 Gramm/m²
Weitere Informationen: | | Breite: | 120 cm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Qualität: | 80 g/m² grobwellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1200mm x 70 meter, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Rollenwellpappe,Wellpappe,Sicherung,Transportsicherung,Packpolster,Packpapier,Papierpolster,Füllmaterial |
| | |
| |