Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 129g/m² 70mm x 100lfm braun verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebeband 129g/m² 70mm x 100lfm braun verstärkt
Nassklebeband 129g/m² 70mm x 100lfm braun verstärkt
Artikel-Nr.:
     353-183888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     183888
EAN/GTIN:
     4046895009175
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Das wasseraktivierte Nassklebeband ist aufgrund des Karftpapiers recyclebar und die gitterartige Verstärkung (kreuz- und querverstärkt) garantiert ein zuverlässiges Verkleben der Packstücke.
Das Papierklebeband eignet sich zum Verschließen von mittelschwerem bis schwerem Packgut.

Wir empfehlen zur optimalen Anwendung unseren Mini-Taper CURBY mit der Artikelnummer 353-183895 für Nassklebeband.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
70 mm
Stück pro Palette:
672 RO
Verstärkung:
gitterverstärkt
Ausführung:
mit Kern
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband braun, papier klebeband, Nassklebeband,verstärkt,wasseraktiviert,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,72* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K9222HT
ab € 218,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.