Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebegriffwagen Braucke Truck Ladefläche 705 x 440 mm Traglast 200 kg Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebegriffwagen Braucke Truck Ladefläche 705 x 440 mm Traglast 200 kg Aluminium
Schiebegriffwagen Braucke Truck Ladefläche 705 x 440 mm Traglast 200 kg Aluminium
Schiebegriffwagen Braucke Truck Ladefläche 705 x 440 mm Traglast 200 kg Aluminium
Schiebegriffwagen Braucke Truck Ladefläche 705 x 440 mm Traglast 200 kg Aluminium
Artikel-Nr.:
     353-167252
Hersteller:
     Braucke Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     2801-41
EAN/GTIN:
     4260285074028
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen

Schiebegriffwagen Braucke Truck, klappbar, aus Aluminium


Die Eigenschaften:

  • Aluminiumschweißkonstruktion
  • Räder und Bügel einklappbar
  • gepolsterte Griffe
  • Stoßecken
  • Vollgummiräder, spurlos
  • kugelgelagert
  • Fadenschutz
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Traglast: 200 kg
  • Eigengewicht: 9,5 kg

Die Abmessungen:

  • Ladefläche: 705 x 440 mm
  • Durchmesser Räder: 100 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Durchmesser Räder:
100 mm
Eigengewicht:
9,5 kg
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Ladefläche:
705 x 440 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen bis 200 kg, plattformwagen, Transportwagen,Transportkarre,Schiebewagen,Plattformwagen,Magazinwagen,Schiebegriffwagen,Klappwagen,Klappkarre,Braucke,Truck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 115,62*
2 Tage
21
€ 5,59*
ab € 94,84*
€ 115,72*
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 96,98*
€ 119,03*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 97,60*
€ 120,14*
Lager 353
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 164,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.