Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Packband SK HM 50B für Filamentband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Packband SK HM 50B für Filamentband
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Packband SK HM 50B für Filamentband
Artikel-Nr.:
     353-163404
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     163404
EAN/GTIN:
     4046895006419
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Die stabilen Metallgeräte der Serie SK-HM zeichnen sich aus durch anatomische Handgriffe und optimaler Gewichtsverteilung. Das schont die Handgelenke beim Kartonverschluss.

Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen des Bandes in einem Arbeitsgang. Der SK HM 50 ist ein speziell für das Filamentklebeband geeigneter Handabroller inkl. extra starkem Messer und Bandablaufbremse.

Eigenschaften im Überblick:

  • 50 mm Nutzbreite
  • stabiler Metallrahmen
  • anatomischer Handgriff
  • optimale Gewichtsverteilung
  • mit Bandablaufbremse
  • für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm
  • extra starkes Filamentbandmesser
Die Farbe des Handabrollers kann produktionsbedingt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, Klebebandabroller,Handabroller,Packbandabroller,Klebefilm,Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
163448
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.