Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig 574 x 379 x 163 mm Fefco 0216 2.2EB ESL 190 Versandkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 2-wellig 574 x 379 x 163 mm Fefco 0216 2.2EB ESL 190 Versandkarton
Karton 2-wellig 574 x 379 x 163 mm Fefco 0216 2.2EB ESL 190 Versandkarton
Karton 2-wellig 574 x 379 x 163 mm Fefco 0216 2.2EB ESL 190 Versandkarton
Artikel-Nr.:
     353-143835
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143835
EAN/GTIN:
     4046895003029
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 190

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0216 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Bodensteckverschluß.

Das Stellmaß beträgt ca. 600 x 400 x 180 mm.

180 Stück pro Palette.

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaß abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch halbautomatischen Steckboden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0216
Breite:
379 mm
Höhe:
163 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
574 mm
Qualität:
2.2EB 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
10073
ab € 5,10*
Zubehör
tesa
64014-00039-00
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.