Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 1.250 kg F8s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 1.250 kg F8s
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 1.250 kg F8s
Artikel-Nr.:
     353-10478
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61312
EAN/GTIN:
     4046895007768
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Palette / Einwegpalette
800 x 1.200 mm 1.250 kg F8s

Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für jede Verwendung optimal vorbereitet und geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • auch für den Export nach Australien, China, USA und vielen anderen Ländern zugelassen
  • Zertifikat auf Anfrage möglich
Größe: EURO-Format: 800 x 1.200 mm
Traglast statisch: 3.750 kg (+/- 3x der dynamischen Belastung)
Traglast dynamisch: 1.250 kg*
Eigengewicht: ca. 11 kg

* Es handelt sich hierbei um einen im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelten Bruchwert, der auf eine theoretische Flächenbelastung umgerechnet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1.200 mm
Tragkraft:
1.250 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, InkaPalette,Palette,Pressspanpalette,Werzalitpalette,Einwegpalette,Pressholzpalette,Export,Inka,Holzpalette,Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.