| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99152789 Herst.-Nr.: 35913 EAN/GTIN: 9120015721989 |
| |
|
| | |
| Infrarotheizung Glas Spiegel LAVABATH2-GL-500-MR Der LAVA BATH 2.0 ist der perfekte Wärmespender für Ihr Bad. Das starke Oberflächenmaterial aus ESG Sicherheitsglas, Corian oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum einmal eingeschaltet, wird je nach Oberfläche das Paneel auf max. Weitere Informationen: | | Art der IR-Strahlung: | IR-C | Montageart: | Aufbau | Montagerichtung: | vertikal | Deckenmontage: | nein | Leistungsaufnahme: | 500 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Max. Oberflächentemperatur: | 70 °C | Schutzart (IP): | IPX4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 846,13* | € 982,50* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 860,65* | € 1.001,02* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.023,40* | € 1.215,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|