| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79566789 Herst.-Nr.: 7001440078 EAN/GTIN: 8690842514913 |
| | |
|
| | |
| Waschautomat m.XL-Tür Pet Hair Removal WML81434NRS1 xProgramme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express/Super Express 14 , Mix, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Daunen, Outdoor/Sports, Dunkles/Jeans, StainExpert, Hemden und Hygiene+, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Trommelreinigung und Knitterschutz+, ProSmart Inverter Motor, Multifunktionsdisplay, große Einfüllöffnung (34 cm), Wasserschutzsystem: Watersafe, Programm-Ablauf-Anzeige, Unwuchtkontrolle, reversierende Trommel, Trommelvolumen: 55 l, Aquawave-Schontrommel, Vollelektronik, Einknopf-Programmwahl, Temperaturwahlknopf, variable Schleuderdrehzahl, Zeitvorwahl: 0-19 h, Kindersicherung, Warnanzeige für geschl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | links | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 417,77* | € 502,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 416,19* | € 502,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|