Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat m.XL-Tür Bluetooth,Dampff. B3WFU57413W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat m.XL-Tür Bluetooth,Dampff. B3WFU57413W1
Waschautomat m.XL-Tür Bluetooth,Dampff. B3WFU57413W1
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-79566059
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7002740009
EAN/GTIN:
     8690842570186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
beko waschautomat

Waschautomat m.XL-Tür Bluetooth,Dampff. B3WFU57413W1

ProSmart Inverter Motor, 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Mini / Mini 14', Wolle/Handwäsche, DarkWash/Jeans, Download-Programme, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Outdoor/Sport, StainExpert , Hygiene+, Daunen, Hemden und SteamTherapy®, Funktionen: Vorwäsche, Dampf, Fast+ , Bluetooth, Trommelreinigung, Extra Spülen, Bluetooth, Knitterschutz+, Dampf-Technologie: Steamcure with Refreshment, OptiSense®, Vorab-Wasser-Waschmittel-Mischung, AquaWave®, XL-Tür (Beyond XL), digitales Display, Edelstahl-Trommel, Überlaufschutz, Unwuchtkontrolle, Notfallablaufschlauch, Gewicht: 62 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe mit Arbeitsplatte:
840 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschmaschine energieeffizienzklasse a, Waschvollautomat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 312,31*
€ 373,72*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 314,01*
€ 374,31*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 482,68*
€ 568,97*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,42*
€ 425,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.