Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PW6321 EL ZER AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PW6321 EL ZER AC
Artikel-Nr.:
     3518K-69554202
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11703490
EAN/GTIN:
     4002516398301
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PW6321 EL ZER AC

Bauform: Frontlader Linie: Professional Front: Edelstahl Füllverhältnis: 1:10 Beladungsmenge in kg: 32,0 Trommelvolumen in l: 320 Türöffnung [Ø] in mm: 430 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Frequenzumrichter Schontrommel Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für das Facility Management Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Rettungsdienste Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 50 Restfeuchte bei Warmspülen in %: 47 Schleuderdrehzahl in U/Min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
380..415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
31000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.347,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.642,45*
€ 31.704,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.520,22*
€ 31.559,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.347,37*
€ 31.353,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.