Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Ablufttrockner PDR514COP EL EU IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Ablufttrockner PDR514COP EL EU IG
Artikel-Nr.:
     3518K-59554176
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11717780
EAN/GTIN:
     4002516408611
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

Gewerbe-Ablufttrockner PDR514COP EL EU IG

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 14,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 10,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 14,0 Trommelvolumen in l: 250 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für den Waschsalon Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Trocknungsart:
Abluft
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Beheizungsart:
elektrisches Element
Spannung:
400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.439,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.782,73*
€ 6.881,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.704,18*
€ 6.787,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.514,70*
€ 6.562,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.439,38*
€ 6.472,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.