Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat CARAT LR7E70698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat CARAT LR7E70698
Waschautomat CARAT LR7E70698
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39566720
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     914 501 625
EAN/GTIN:
     7332543972159
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Waschautomat

Waschautomat CARAT LR7E70698

ÖKO LAVAMAT Waschmaschine mit ProSense®Mengenautomatik, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps, ÖKOInverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer, ProTex Schontrommel, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwear, Daily Training, Daunen Jacke, Soccer/Rugby, Skiing Gear, Running Shoes, BedLinen XL, Daunen, Gardinen, Pillow, Handtücher, Pet Hair, Leichtbügeln, Anti Allergy Vapour, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Linen, One Item Fast, Kaschmir mit Dampf, Business Shirts, Maschinenreinigung, Wassermengen-Sensor, mit Woolmark Blue zertifiziert, elektronisch, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Extra Spülen, 4 Waschmittelkammern, Endezeitvorwahl, ProSteam Knitterschutz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, aeg waschmaschine 1600 u/min, waschautomat, aeg waschautomat, Waschvollautomat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 607,54*
€ 720,28*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 632,96*
€ 747,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 640,06*
€ 753,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,73*
€ 889,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,63*
€ 883,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,00*
€ 837,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,96*
€ 753,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.