| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39566054 Herst.-Nr.: WG44G21G0 EAN/GTIN: 4242003932957 |
| | |
|
| | |
| Waschautomat IQ500,bestColletion+ WG44G21G0 Programmlaufzeit für das Programm Eco 40-60: 3:48 h:min, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme, Antiflecken-System mit 4 Flecken (zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen), touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, softTrommel, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, LED-Trommelinnenbeleuchtung, iQdrive, anti-vibration Design, großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Bauart: | unterschiebbar | Türanschlag: | links | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 556,46* | € 657,96* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 560,93* | € 661,61* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 577,73* | € 680,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|