Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECO
Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECO
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29452355
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2616762
EAN/GTIN:
     4250059911437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Mobiles Splitklimagerät

Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECO

Mobiles Split-Klimagerät mit vorgefüllter Kältemittelleitung, besonders leises Split-Klimagerät mit einem Außengerät. Innen- und Außengerät sind durch einen flexiblen Leitungsschlauch für Kältemittel und Kondensat miteinander verbunden. Die Temperaturerfassung kann entweder in der Fernbedienung oder im Klimagerät erfolgen. Dieses ist besonders bei Räumen von Vorteil, die ungleichmäßige Wärmequellen haben.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Modell (Innengerät):
Boden
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittelinhalt:
0,75 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
710 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,97*
€ 2.873,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,92*
€ 2.824,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,77*
€ 2.679,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,16*
€ 2.607,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,81*
€ 2.565,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.