| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29168748 Herst.-Nr.: 0010010756 EAN/GTIN: 4024074662243 |
| |
|
| | |
| Gas-Wandheizgerät Brennwerttechnik VC 806/5 -5 E Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 806/5-5 E Brennwerttechnik Produktvorteile, Modulationsbereich 20 % bis 100 %, Normnutzungsgrad 99 % (Hs)/110 % (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl. Weitere Informationen: | | Material Wärmetauscher: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Stahlblech | Geschlossene Ausführung: | ja | Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: | ja | Nennleistung 80-60 °C: | 74,7 kW | Nennleistung 50-30 °C: | 82,3 kW | Nennlast oberer Wert: | 82,3 kW | Nennlast unterer Wert: | 14,9 kW | Geeignet für Erdgas: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.202,30* | € 5.530,45* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.203,20* | € 5.531,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|