Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD LED-TV 81cm 32HD2S13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD LED-TV 81cm 32HD2S13
Artikel-Nr.:
     3518K-23686000
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     32HD2S13
EAN/GTIN:
     9120106661613
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

HD LED-TV 81cm 32HD2S13

HD LED-TV (1366x768 px), Quad-Core-Prozessor, dynamische Rauschunterdrückung, 3D, Dolby Digital 2.0, Dolby Audio, 3x HDMI (1,4), HDMI ARC-Funktion, 2x USB 2.0, S/PDIF koaxial, AV IN, Kopfhörerausgang, CI+, DVB-T/T2 (H.265)/C/S/S2, DiSEqC 1.1, Unicable/SatCR-konform (SCD), VESA 100x100, Energieverbrauch 26 kWh/1000h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 126,20*
€ 159,81*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 126,18*
€ 161,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.