| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19477149 Herst.-Nr.: 2610605 EAN/GTIN: 4250059911673 |
| |
|
| | |
| Truhengerät GKS 029 vertik.links 2Leiter GKS-V SX Gebläsekonvektor slim Serie GKS-V 029 Das Gerät wurde für die besonderen Anforderungen an Büros, Wohnungen, Hotels, Schulen und Objektgebäude entwickelt. Diese werden durch ein 2-Wege (ein/aus) oder 3-Wege-Ventil (ein/Bypass) entweder mit kaltem oder warmen Wasser versorgt (2-Leiter System). Beide Ventile können optional bereits montiert mitgeliefert werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Geeignet für Heizung: | ja | Geeignet für Kühlen: | ja | Mit getrennten Batterien: | nein | Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch: | 6938 W | Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel: | 5202 W | Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig: | 2823 W | Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar hoch: | 2148 W | Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar mittel: | 1447 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |