Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter mobil AirBlue BT 60 ECO BT60ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil AirBlue BT 60 ECO BT60ECO
Luftentfeuchter mobil AirBlue BT 60 ECO BT60ECO
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3518K-19465873
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2617673
EAN/GTIN:
     4250059920842
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Luftentfeuchter mobil AirBlue BT 60 ECO BT60ECO

Mobiler, besonders robuster Bautrockner mit einfacher Bedienung, für den Betrieb in Räumen bis zu einem Volumen von 800 m³. Die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staub-partikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die nun kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine größere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
95,59999999 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
50..99 %
Betriebstemperatur:
5..32 °C
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Luftdurchsatz:
1230 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1270 W
Schallleistungspegel:
74 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
7,8 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,04*
€ 2.246,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,21*
€ 2.220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,16*
€ 2.132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,35*
€ 2.081,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,06*
€ 2.045,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.