Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentritt aus Holz einseitig, 4 Stufen 22204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentritt aus Holz einseitig, 4 Stufen 22204
Artikel-Nr.:
     3518I-96299824
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     22204
EAN/GTIN:
     4039665017487
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Stufentritt aus Holz einseitig, 4 Stufen 22204

Stufentritt aus Holz, einseitig, 4 Stufen, Deckstufe 220 mm tief, Steigstufen 120 mm tief, klappbar, obere Breite 52 cm, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0,85 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 225,49*
€ 276,42*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 219,91*
€ 277,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,57*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,50*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 73,44*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 61,79*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,97*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,04*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,17*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,28*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 64,90*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 71,32*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 15,72*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 18,88*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,58*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,28*
Zubehör
Iller Leiter
1552
ab € 35,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.