Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXCH E90 4x 6RE/6 S Funktionserhalt NHXCHE90 4x6RE/6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXCH E90 4x 6RE/6 S Funktionserhalt NHXCHE90 4x6RE/6
DAE NHXCH E90 4x 6RE/6 S Funktionserhalt NHXCHE90 4x6RE/6
Artikel-Nr.:
     3518I-95756965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e90 4x35
nhxch 4x35

DAE NHXCH E90 4x 6RE/6 S Funktionserhalt NHXCHE90 4x6RE/6

In Anlehnung an DIN VDE 0266. Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.