Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X4 OG 4520093K/600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X4 OG 4520093K/600
H07V-K EMBOSS 1X4 OG 4520093K/600
Artikel-Nr.:
     3518I-92865514
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520093K/600
EAN/GTIN:
     4044774834771
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X4 OG 4520093K/600

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,924*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,59654* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,452*
€ 505,09788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,684*
€ 500,61396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,784*
€ 481,69296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,98*
€ 466,4562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,924*
€ 425,92956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.