Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 1200x800x300 ASR1208030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-91579612
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR1208030
EAN/GTIN:
     8713574120549
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

Wandgehäuse, 1200x800x300 ASR1208030

Wandgehäuse, 1200x800x300, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.200,23*
€ 1.335,78*
Frei Haus
ab € 1.173,02*
€ 1.336,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,78*
€ 1.589,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,91*
€ 1.570,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,22*
€ 1.509,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,60*
€ 1.471,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,23*
€ 1.428,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.