| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90159150 Herst.-Nr.: 01.00.1P11 EAN/GTIN: 4260142193978 |
| | |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.00.1P11 Zähleranschlußsäule TEN (1Zähler ohne TSG) - ohne Ausbaumöglichkeit Pro Zählerplatzsystem Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 1 | Anzahl der Felder: | 1 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Breite: | 350 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 686,67* | € 802,07* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 682,72* | € 802,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|