Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwassersockel Gr.1 FB3 Höhe 1125mm SX031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwassersockel Gr.1 FB3 Höhe 1125mm SX031
Hochwassersockel Gr.1 FB3 Höhe 1125mm SX031
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90157891
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX031
EAN/GTIN:
     4015153180994
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Hochwassersockel Gr.1 FB3 Höhe 1125mm SX031

Hochwassersockel Gr,1 FB3,Höhe 1125mm + SX006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
780 mm
Höhe:
1125 mm
Tiefe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 830,70*
€ 927,52*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 865,42*
€ 969,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 931,19*
€ 1.038,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 958,64*
€ 1.066,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.026,00*
€ 1.133,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,99*
€ 1.154,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,49*
€ 1.146,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,41*
€ 1.081,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,40*
€ 1.054,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,42*
€ 1.029,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.