Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB2 BH7 SL205P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB2 BH7 SL205P
Anschlusssäule FB2 BH7 SL205P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90157774
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL205P
EAN/GTIN:
     4015153173750
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule FB2 BH7 SL205P

Anschlusssäule FB2,BH7,mit Montageplatte,1 Zylinder eingebaut
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 795,55*
€ 907,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 820,83*
€ 927,59*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.011,06*
€ 1.147,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.129,11*
€ 1.256,83*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.158,65*
€ 1.292,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,18*
€ 1.365,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,14*
€ 1.353,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,94*
€ 1.289,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,43*
€ 1.248,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,06*
€ 1.203,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL205P
ab € 722,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.