| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-86155120 Herst.-Nr.: 0055.0175 EAN/GTIN: 4012799551751 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen Rohr DN 600 GS 60 Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 60, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,16 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,2 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 600 mm, Breite: 710 mm, Höhe: 710 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 710 mm, Höhe mit Verpackung: 710 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,09* | € 158,22* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 132,31* | € 163,27* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,44* | € 163,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,00* | € 174,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,28* | € 193,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|