Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXCH E90 4x 2,5RE/ 2,5S Funktionserhalt NHXCHE90 4x2,5RE/2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXCH E90 4x 2,5RE/ 2,5S Funktionserhalt NHXCHE90 4x2,5RE/2,5
DAE NHXCH E90 4x 2,5RE/ 2,5S Funktionserhalt NHXCHE90 4x2,5RE/2,5
Artikel-Nr.:
     3518I-85757610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e90 4x35
nhxch 4x35

DAE NHXCH E90 4x 2,5RE/ 2,5S Funktionserhalt NHXCHE90 4x2,5RE/2,5

In Anlehnung an DIN VDE 0266. Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Mantel-Farbe:
orange
Isolationserhalt:
FE 180
Funktionserhalt:
E90
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,31*
€ 12,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,90*
€ 11,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,47*
€ 11,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.