Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1) 0027948


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     3518I-85602629
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027948
EAN/GTIN:
     4044776489092
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1) 0027948

Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
Servoleitung
4G1,5+(2x1,0)
Extended-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PUR
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren für bspw Bremse und Temperaturfühler erhältlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw -Triplett bzw zwei geschirmte Steueraderpaare)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
)
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 8,10*
€ 11,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,11026*
€ 11,61026*
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 19,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 715,89*
€ 1.103,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.