Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz HPAFC-48B.25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-85069696
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4813004800
EAN/GTIN:
     4049504214526
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr schwarz HPAFC-48B.25

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr HPAF aus hochwertigem speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Grobprofil. Es zeichnet sich durch seine erhöhte Schlag-, Druckfestigkeit und Brandeigenschaften (V0) aus. Angewendet wird es für statische Verlegung im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
54,2 mm
Innendurchmesser:
46,7 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 462,98*
€ 526,46*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 460,7775*
€ 527,0275*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,49*
€ 549,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,46*
€ 626,4874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,72*
€ 620,8468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,17*
€ 595,2023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,25*
€ 579,8275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,98*
€ 550,9462
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 18,5192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.