Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/500
JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82957827
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034197/500
EAN/GTIN:
     4044774742816
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/500

Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden, Industrie-Elektronik, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Hervorragend geeignet für kostengünstige Montage wie z.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
80
Anzahl der Verseilelemente:
40
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.320,35*
€ 4.507,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.334,29*
€ 4.528,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.507,74*
€ 5.364,2106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.469,29*
€ 5.318,4551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.365,42*
€ 5.194,8498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.320,58*
€ 5.141,4902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.320,35*
€ 5.141,2165
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 8,6407* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.