Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 1400x800x400 ASR1408040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81579620
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR1408040
EAN/GTIN:
     8713574121706
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

Wandgehäuse, 1400x800x400 ASR1408040

Wandgehäuse, 1400x800x400, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.477,16*
€ 1.626,22*
Frei Haus
ab € 1.437,37*
€ 1.627,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,22*
€ 1.935,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,72*
€ 1.912,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,93*
€ 1.840,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,90*
€ 1.799,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,16*
€ 1.757,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.