| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-80165116 Herst.-Nr.: 2CPX068575R9999 EAN/GTIN: 4011617685753 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler UP 6R IP31 TSK TU64 Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau jedoch mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 6 | Breite in Teilungseinheiten: | 48 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 984 mm | Breite: | 1060 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür striebel, verteilertür, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 435,79* | € 497,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 438,05* | € 497,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 457,67* | € 522,25* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 512,52* | € 580,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 606,57* | € 684,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|