| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-75966581 Herst.-Nr.: RESD 500 EAN/GTIN: 4013339266302 |
| |
|
| | |
| Deckel RESD 500 Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK .... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90° : RES ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 504 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 504 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,29* | € 62,99* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 66,93* | € 86,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,67* | € 127,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,11* | € 130,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,79* | € 149,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|