Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NI2XY-J 3x1,5 Eca Tr.500 Installationsleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NI2XY-J 3x1,5 Eca Tr.500 Installationsleitung
NI2XY-J 3x1,5 Eca Tr.500 Installationsleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-75759555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NI2XY-J 3x1,5 Eca Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI2XY
ni2xy 3x1,5
ni2xy

NI2XY-J 3x1,5 Eca Tr.500 Installationsleitung

Nach VDE 0262. PVC-Außenmantel. Uneingeschränkt einsetzbar im Freien, zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel- und Stampfbeton, in Innenräumen, jedoch nicht in Erde und in Wasser. Einsatz besonders in Industrie-Anlagen und in der chemischen Industrie. Max. Betriebstemperatur 90 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2032*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,3832*
€ 1,64601
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3632*
€ 1,62221
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,3232*
€ 1,57461
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,2832*
€ 1,52701
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,2032*
€ 1,43181
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.