Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPRXCX 1x 16 Tr.500 Schiffskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-75458287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MPRXCX 1x16 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marinekabel
Schiffs-Energiekabel
Schiffskabel
schiffskabel 1x2,5

MPRXCX 1x 16 Tr.500 Schiffskabel

Für die feste Verlegung auf Schiffen und Offshore - Einheiten, in allen Bereichen und oberhalb metallischer Decks in Sicherheitskreisen wo Feuerbeständigkeit verlangt wird. Die gute Schirmqualität des Kupfergeflechts reduziert die Frequenzinterferenzen und elektrischen Einflüsse der restlichen Elektroinstallation. Diese Kabel erfüllen die Anforderungen der Feuerbeständigkeit nach IEC 60331 und die Brandprüfung für bündelverlegte Kabel nach IEC 60332-3-22 und IEEE 45-18.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: marinekabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6399*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10,1199*
€ 12,04268
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,9499*
€ 11,84038
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 9,7199*
€ 11,56668
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,6399*
€ 11,47148
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.