Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500070
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500070
Artikel-Nr.:
     3518I-71154844
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516500070
EAN/GTIN:
     4015609034741
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67
und 50m H07BQ-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.157,68*
€ 1.279,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.175,17*
€ 1.290,98*
€ 53,00*
ab € 1.231,21*
€ 1.348,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,35*
€ 1.522,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,42*
€ 1.507,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,82*
€ 1.455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,56*
€ 1.420,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,68*
€ 1.377,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.