| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70960724 Herst.-Nr.: KLTDV 400 E3 EAN/GTIN: 4013339938872 |
| |
|
| | |
| Deckel für T-Stück Breite 403mm KLTDV 400 E3 Deckel für T-Stück, mit vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelleiter T-Stück. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Verwendung : Kabelleiter T-Stück KLT 60... E3 KLT 100... E3 Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Befestigungsart: | Drehriegel | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 563,56* | € 668,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 567,21* | € 669,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 577,17* | € 684,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 618,52* | € 726,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|