Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 200A 5pol FRE-Platz SaS-60mm VK209Y5721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 200A 5pol FRE-Platz SaS-60mm VK209Y5721
Verteilerfeld 200A 5pol FRE-Platz SaS-60mm VK209Y5721
Artikel-Nr.:
     3518I-70186555
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VK209Y5721
EAN/GTIN:
     4015153797178
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 200A 5pol FRE-Platz SaS-60mm VK209Y5721

Verteilerfeld für Wandlermesseung bestehendAus: 1x60mm Sammelschienen 5-polig 12x10mm mit Hauptstromverdrahtung zum Leistungsschalter,1xMotorbetriebener Leistungsschalter 4 polig 250A mit Hauptsromverdrahtung zu einem Wandlerfeld,1xVerteilerfeld 24 TE mit NA-Schutzsteuerung,1xFRE-Platz 300mm 3-Punkt mit 12 TEAnschlussraum 150mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.517,09*
€ 4.801,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.516,06*
€ 4.802,77*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.801,85*
€ 5.714,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.760,59*
€ 5.665,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.601,05*
€ 5.475,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.531,26*
€ 5.392,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.517,09*
€ 5.375,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.