Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2ZP 22.00.1P21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2ZP 22.00.1P21
Zähleranschlusssäule 2ZP 22.00.1P21
Artikel-Nr.:
     3518I-70159283
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     22.00.1P21
EAN/GTIN:
     4260142195163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 2ZP 22.00.1P21

Zähleranschlusssäule (2Zähler/ohne TSG) Pro Zählerplatzsystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.181,69*
€ 1.321,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.177,35*
€ 1.322,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,58*
€ 1.413,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,76*
€ 1.572,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,18*
€ 1.559,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,92*
€ 1.493,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,53*
€ 1.450,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,69*
€ 1.406,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.