Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank SK I IP55 TL205G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel TL Wandschrank SKI IP55 TL205G 2CPX010076R9999
Striebel TL Wandschrank SKI IP55 TL205G 2CPX010076R9999
Artikel-Nr.:
     3518I-70154658
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010076R9999
EAN/GTIN:
     4011617100768
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

Wandschrank SK I IP55 TL205G

Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 800 x 550 x 275, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 2, Platzeinheiten 120, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 232,05*
€ 271,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,77*
€ 272,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,55*
€ 282,50*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,39*
€ 287,70*
€ 53,00*
ab € 254,09*
€ 295,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.