Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst L 2,50m H 4,65m 46656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-66294592
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46656
EAN/GTIN:
     4039665006665
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst L 2,50m H 4,65m 46656

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 0,75 x 2,50 m, Arbeitshöhe max. 4,80 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit einer Plattform, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
2,8 m
Max. Gesamthöhe:
3,5 m
Breite:
750 mm
Länge:
2500 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.943,90*
€ 3.162,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.953,60*
€ 3.163,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.162,98*
€ 3.763,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.136,24*
€ 3.732,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.023,25*
€ 3.597,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.968,17*
€ 3.532,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.943,90*
€ 3.503,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
50500-1
ab € 1.666,17*
Ähnlich
Iller Leiter
50500-2
ab € 1.932,72*
Ähnlich
Iller Leiter
46686
ab € 4.314,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.