| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65182976 Herst.-Nr.: 20001168 EAN/GTIN: 4012591114765 |
| |
|
| | |
| PV-Wechselrichter-Sammler 140kW,1-phasig Mi PV 6123 Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 6 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 925 mm | Breite: | 900 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, PV-Wechselrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Unterputzverteiler, Inverter, Wechselrichter, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.264,68* | € 2.404,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.254,09* | € 2.405,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.386,27* | € 2.540,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.466,30* | € 2.622,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.544,15* | € 2.700,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|