Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500007
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500007
Artikel-Nr.:
     3518I-61154843
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516500007
EAN/GTIN:
     4015609034550
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516500007

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP44
und 50m H07BQ-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.127,52*
€ 1.234,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.127,90*
€ 1.235,46*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.137,11*
€ 1.245,82*
€ 53,00*
ab € 1.187,31*
€ 1.301,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,50*
€ 1.469,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,22*
€ 1.458,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,70*
€ 1.410,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,94*
€ 1.377,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,52*
€ 1.341,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.